SIEMENS - SIE3SU11000BB101FA0 PULS.SPORG MOMENT.PLAST.NERO 1NO+1NC VIT - 3SU11000BB101FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956803
Artikelnummer
SIE3SU11000BB101FA0
Herstellernummer
3SU11000BB101FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
16.2 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante SIRIUS ACT
Pulsante rotondo da 22 mm in plastica nera, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: nero
- Tipo: bottone sporgente ad impulso
- Supporto: 1 NO + 1 NC
- Collegamento: morsetto a vite
- Omologazioni: prodotto per il mercato mondiale
- Grado di protezione: elevato, adatto all’impiego industriale e in ambiente esterno
- Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
- Connessione: standard, tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Documentazione: completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
- Maggiore flessibilità nelle applicazioni di comando e segnalazione.
- Apparecchio completo fornito con supporto e moduli.
- Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


