Startseite

SIEMENS - SIE3SU10622DM600AA0 SEL LUM LEVA BIA 3POS RIT.DX-SX 30MM - 3SU10622DM600AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - weiß

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209967526

Artikelnummer

SIE3SU10622DM600AA0

Herstellernummer

3SU10622DM600AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

weiß

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

weiß

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Breite der Öffnung:

38 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

22.099999999 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

Selettore SIRIUS ACT

Selettore per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per l'impiego industriale e in ambiente esterno.

Dettagli tecnici:

  • Illuminabile
  • 30 mm
  • Rotondo
  • In metallo, opaco, bianco
  • Selettore breve
  • Anello frontale per montaggio piatto
  • 3 posizioni di commutazione I>O
  • Ad impulso
  • Angolo di commutazione 2x45°
  • 10:30 h/12 h/13:30 h

Vantaggi per il cliente:

  • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione al 100% integrata
  • Elevato grado di protezione per un utilizzo industriale e in ambiente esterno
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
  • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link per maggiore flessibilità
  • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione facile
  • Documentazione completa disponibile
  • Esecuzioni fornibili in più colori e con varie opzioni di posizione di commutazione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie