Startseite

SIEMENS - SIE3SU10600JB000AA0 SIRIUS ACT PULSANTE, AMBRA - 3SU10600JB000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - orange

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621070681

Artikelnummer

SIE3SU10600JB000AA0

Herstellernummer

3SU10600JB000AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

orange

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Pulsante SIRIUS ACT

Pulsante rotondo in metallo opaco ambra per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 30 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, opaco
  • Colore: ambra
  • Tipo: ghiera per incasso piatto, ad impulso
  • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Pulizia con getto ad alta pressione
  • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
  • Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera

Vantaggi per il cliente:

  • L'innovativo concetto di innesto a scatto semplifica il montaggio, richiedendo solo una mano e senza attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione al 100%
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Apparecchio singolo, supporti e moduli possono essere ordinati separatamente
  • Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie