Startseite

SIEMENS - SIE3SU10522CM600AA0 SEL.LUM.LEVA LUN BIA MOMENT.3POS RIT.DX- - 3SU10522CM600AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - weiß

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209970731

Artikelnummer

SIE3SU10522CM600AA0

Herstellernummer

3SU10522CM600AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

weiß

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

weiß

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

44.8 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Mit Frontring:

ja

Selettore SIRIUS ACT

Selettore illuminabile in metallo rotondo, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Materiale: Metallo lucido, bianco
  • Posizioni di commutazione: 3 (I>O
  • Tipo: Ad impulso
  • Angolo di commutazione: 2x45°
  • Orario: 10:30 h/12 h/13:30 h
  • Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Documentazione: Completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Varianti: Più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo o manopola, luminoso/non luminoso (illuminazione applicabile a posteriori), comando permanente/ad impulso

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali grazie all'innovativoconcetto di innesto a scatto
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Facile pulizia con getto ad alta pressione
  • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione confortevole
  • Apparecchio singolo, supporti e moduli ordinabili separatamente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie