SIEMENS - SIE3SU10513BB610AA0 PULS.LUM.DOPPIO PIATTO BIANCO-SPORG.NERO - 3SU10513BB610AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Breite der Öffnung - 29.9 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209962903
Artikelnummer
SIE3SU10513BB610AA0
Herstellernummer
3SU10513BB610AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.9 mm
Höhe der Öffnung:
18.7 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige







