Startseite

SIEMENS - SIE3SU10513BB420AA0 PULS.LUM.DOPPIO PIATTO VERDE-SPORG.ROSSO - 3SU10513BB420AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Bauform der Linse - oval

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209962897

Artikelnummer

SIE3SU10513BB420AA0

Herstellernummer

3SU10513BB420AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Bauform der Linse:

oval

Bauform des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

18.7 mm

Breite der Öffnung:

29.9 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Pulsante doppio luminoso

Pulsante doppio SIRIUS ACT per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, lucido
  • Colore: verde, rosso
  • Tipologia: bottoni piatto e sporgente
  • Omologazioni: per il mercato mondiale
  • Montaggio: senza attrezzi speciali, con innesto a scatto
  • Protezione: antirotazione al 100%
  • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
  • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
  • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Documentazione: completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Esecuzioni fornibili: diverse combinazioni di colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, diverse altezze di bottone
  • Nota: apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente

Vantaggi per il cliente:

  • Semplificazione del montaggio con una sola mano
  • Riduzione dell'onere di cablaggio
  • Minimizzazione delle fonti di errore
  • Maggiore flessibilità
  • Alta performance nel comando e nella segnalazione
  • Semplici da montare, altamente performanti
  • Design moderno e robusto

Dichiarazione di nonresponsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie