Startseite

SIEMENS - SIE3SU10513AB610AK0 PULS.LUM.DOPPIO PIATTO BIANCO-NERO I-O - 3SU10513AB610AK0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz/weiß

  • Bauform der Linse - oval

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209972957

Artikelnummer

SIE3SU10513AB610AK0

Herstellernummer

3SU10513AB610AK0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

schwarz/weiß

Bauform der Linse:

oval

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Pulsante doppio luminoso

Pulsante doppio SIRIUS ACT per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, lucido, bianco: I, nero: O
  • Tipo: bottoni, piatto
  • Grado di protezione: elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
  • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Configuratore online: disponibile per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi
  • Esecuzioni fornibili: diverse combinazioni di colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, diverse altezze di bottone

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con un solo mano, senza attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
  • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie