Startseite

SIEMENS - SIE3SU10511BD000AA0 PULS. FUNGO LUM.AMBRA 40MM MET - 3SU10511BD000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - orange

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209968622

Artikelnummer

SIE3SU10511BD000AA0

Herstellernummer

3SU10511BD000AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

orange

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Pulsante a fungo luminoso

Questo pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un'azionamento comodo con tutta la mano.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo lucido
  • Colore: ambra
  • Dimensioni: 40 mm
  • Tipo: ad impulso
  • Omologazioni: per il mercato mondiale
  • Montaggio: senza attrezzi speciali, con innesto a scatto
  • Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
  • Pulizia: con getto ad alta pressione
  • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, più colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione
  • Avvertenza: apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice e veloce con una sola mano
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Minimizzazione delle fonti di errore con vari metodi di collegamento
  • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione confortante
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Performance elevata nel comando e nella segnalazione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie