SIEMENS - SIE3SU10511AA400AA0 PULS.LUM.FUNGO VERDE SBLOC. TRAZ. 30MM - 3SU10511AA400AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209967779
Artikelnummer
SIE3SU10511AA400AA0
Herstellernummer
3SU10511AA400AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
grün
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Pulsante a fungo luminoso
Pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande per l'azionamento comodo con tutta la mano.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Colore: verde
- Diametro del fungo: 30 mm
- Tipo di funzionamento: permanente, sblocco a trazione
- Omologazioni: prodotto per il mercato mondiale
- Grado di protezione elevato
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, più colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno, incluso la pulizia con getto ad alta pressione.
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
- Documentazione completa disponibile (es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Apparecchio singolo, supporti e moduli ordinabili separatamente.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


