Startseite

SIEMENS - SIE3SU10510CB400AA0 PULS.LUM.MET. GHIERA SPORG VERDE - 3SU10510CB400AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621059648

Artikelnummer

SIE3SU10510CB400AA0

Herstellernummer

3SU10510CB400AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Pulsante luminoso

Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • 22 mm
  • Rotondo
  • In metallo, lucido
  • Verde
  • Ghiera sporgente
  • Ad impulso

Vantaggi per il cliente:

  • Portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale.
  • L'innovativo concetto di innesto a scatto semplifica il montaggio, richiedendo solo una mano e senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione al 100%.
  • Adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno grazie all'elevato grado di protezione.
  • Pulizia possibile con getto ad alta pressione.
  • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre onere di cablaggio e minimizzare fonti di errore.
  • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione confortevole.
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie