Startseite

SIEMENS - SIE3SU10504JC010AA0 SEL.KEY 73033 GIALLO MOMENT.2POS 0<I, 0 - 3SU10504JC010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - gelb

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209972834

Artikelnummer

SIE3SU10504JC010AA0

Herstellernummer

3SU10504JC010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

gelb

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

51.699999999 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

Selettore a chiave O.M.R.

Selettore a chiave rotondo da 22 mm in metallo lucido con elevate caratteristiche di sicurezza per l'accesso.

Dettagli tecnici:

  • Numero di serratura: 73033
  • Colore: giallo
  • Con 2 chiavi
  • 2 posizioni di commutazione O
  • Ad impulso
  • Angolo di comando: 45°
  • 10:30h/12h
  • Estrattore chiave O
  • Grado di protezione elevato
  • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
  • Esecuzioni fornibili: diversi sistemi di chiusura (Siemens, C; Siemens, B; RONIS; OMR), 2/3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso, diverse posizioni di estrazione chiave

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con il concetto di innesto a scatto, richiede una sola mano e nessun attrezzo speciale.
  • Protezione antirotazione al 100% integrata per fori di montaggio semplici.
  • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno, pulizia possibile con getto ad alta pressione.
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione comoda di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie