Startseite

SIEMENS - SIE3SU10504GL110AA0 SEL.KEY 73038 AZZUR 3POS I-0-II, I+0+II - 3SU10504GL110AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - blau

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209971875

Artikelnummer

SIE3SU10504GL110AA0

Herstellernummer

3SU10504GL110AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

blau

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

51.699999999 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

Selettore a chiave O.M.R.

Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, lucido
  • Numero di serratura: 73038
  • Colore: blu
  • Chiavi: 2
  • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
  • Blocco: sì
  • Angolo di comando: 2x45°
  • Tempi di commutazione: 10:30h/12h/13:30h
  • Estrazione chiave: I+O+II

Vantaggi per il cliente:

  • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplificato.
  • Protezione antirotazione integrata al 100% per una maggiore affidabilità.
  • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno grazie all'elevato grado di protezione.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
  • Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link per ridurre l'onere di cablaggio.
  • Configuratore online grafico per supportare la scelta e l'ordinazione degli apparecchi.
  • Documentazione completa disponibile.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie