SIEMENS - SIE3SU10503BB610AK0 PULS. DOPPIO PIATT BIANCO-SPORG NERO I-O - 3SU10503BB610AK0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209972933
Artikelnummer
SIE3SU10503BB610AK0
Herstellernummer
3SU10503BB610AK0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
18.7 mm
Breite der Öffnung:
29.9 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Pulsante doppio SIRIUS ACT
Pulsante doppio per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido, bianco: I, nero: O
- Funzione: bottoni, piatto e sporgente
- Grado di protezione: elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Opzioni di connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione: completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Esecuzioni fornibili: diverse combinazioni di colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, diverse altezze di bottone
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi singoli, pulsantiere e iscrizioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


