Startseite

SIEMENS - SIE3SU10503AB660AM0 PULS. DOPPIO BIA-BIA ?/? 1NA,1NC-1NA,1NC - 3SU10503AB660AM0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - oval

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209972902

Artikelnummer

SIE3SU10503AB660AM0

Herstellernummer

3SU10503AB660AM0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

oval

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

14.4 mm

Breite der Öffnung:

29.9 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Pulsante doppio SIRIUS ACT

Pulsante doppio da 22 mm, rotondo, in metallo lucido bianco per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, lucido, bianco
  • Funzioni: freccia a sinistra, freccia a destra
  • Protezione: grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Integrazione: supporto per PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
  • Configuratore online: per scelta e ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificatocon un innovativo concetto di innesto a scatto
  • Nessun attrezzo speciale richiesto per il montaggio
  • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
  • Operabilità affidabile in presenza di polvere, oli e liscivia
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Diverse combinazioni di colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
  • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie