SIEMENS - SIE3SU10501GB200AA0 PULS.F.EMERG ROTAZIONE 30MM - 3SU10501GB200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 33.8 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend - ja
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209946422
Artikelnummer
SIE3SU10501GB200AA0
Herstellernummer
3SU10501GB200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
33.8 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe der Öffnung:
44.199999999 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
33.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Pulsante a fungo di Arresto di Emergenza
Pulsante a fungo di Arresto di Emergenza SIRIUS ACT per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Colore: rosso
- Dimensione del fungo: 30 mm
- Funzionalità: permanente con blocco positivo
- Normativa: secondo DIN EN ISO 13850
- Tipo di sblocco: a rotazione
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato
- Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Robusti apparecchi adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione confortevoli.
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


