SIEMENS - SIE3SU10501ED100AA0 PULS.FUNGO NERO 3POS.40MM MET MOMENT - 3SU10501ED100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209967700
Artikelnummer
SIE3SU10501ED100AA0
Herstellernummer
3SU10501ED100AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
32 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Art der Entriegelung:
ohne
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande per l'azionamento comodo con tutta la mano.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, nero
- Dimensioni: 40 mm
- 3 posizioni di commutazione, ritorno nella posizione intermedia dopo la pressione
- Ritorno nella posizione intermedia dopo l'estrazione della manopola
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibile pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, più colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato, basta una sola mano e non servono attrezzi speciali
- Riduzione del onere di cablaggio, minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità
- Facile scelta e ordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni grazie al configuratore online grafico
- Affidabilità operativa grazie alla protezione contro polvere, oli e liscivia
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


