Startseite

SIEMENS - SIE3SU10500CB600AA0 PULS. GHIERA SPORGENTE BIANCO - 3SU10500CB600AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209965614

Artikelnummer

SIE3SU10500CB600AA0

Herstellernummer

3SU10500CB600AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

18.1 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Pulsante SIRIUS ACT

Pulsante in metallo lucido da 22 mm, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo lucido, bianco
  • Funzione: ad impulso
  • Omologazioni di prodotto: per il mercato mondiale
  • Montaggio: semplice, senza attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione: al 100 % integrata
  • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
  • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
  • Collegamento: tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
  • Configuratore online:disponibile per scelta e ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni

Vantaggi per il cliente:

  • Riduzione del onere di cablaggio
  • Minimizzazione delle fonti di errore
  • Maggiore flessibilità
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Disponibilità in più colori e configurazioni

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie