Startseite

SIEMENS - SIE3SU10500CB100AA0 PULS. GHIERA SPORGENTE NERO - 3SU10500CB100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209965560

Artikelnummer

SIE3SU10500CB100AA0

Herstellernummer

3SU10500CB100AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

18.1 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Pulsante SIRIUS ACT

Pulsante rotondo in metallo lucido nero per il comando di utilizzatori elettrici con un innovativo sistema di innesto a scatto.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Materiale: Metallo, plastica pregiata
  • Design: Rotondo, lucido, nero
  • Tipo: Sporgente ad impulso
  • Protezione: Anti-rotazione al 100%
  • Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Pulizia: Possibile con getto ad alta pressione
  • Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Configuratore: Online grafico per scelta e ordinazione
  • Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Maggiore flessibilità nel collegamento
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie