SIEMENS - SIE3SU10013BB420AA0 PULS.LUM.DOPPIO PIATTO VERDE-SPORG.ROSSO - 3SU10013BB420AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209962798
Artikelnummer
SIE3SU10013BB420AA0
Herstellernummer
3SU10013BB420AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
18.5 mm
Breite der Öffnung:
29.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Pulsante doppio luminoso
Pulsante doppio SIRIUS ACT per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.
Dettagli tecnici:
- 22 mm
- rotondo
- in plastica,verde, rosso
- bottoni, piatto e sporgente
- protezione antirotazione al 100%
- grado di protezione elevato
- pulizia con getto ad alta pressione
- collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- diverse combinazioni di colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, diverse altezze di bottone
Vantaggi per il cliente:
- montaggio semplificato con una sola mano, senza attrezzi speciali
- minimizzazione delle fonti di errore
- maggiore flessibilità
- documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Dichiarazione di non responsabilità: generatodall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


