SIEMENS - SIE3SU10013AB610AK0 PULS.LUM.DOPPIO PIATTO BIANCO-NERO I-O - 3SU10013AB610AK0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209964105
Artikelnummer
SIE3SU10013AB610AK0
Herstellernummer
3SU10013AB610AK0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
14.2 mm
Breite der Öffnung:
29.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Pulsante doppio luminoso
Pulsante doppio SIRIUS ACT per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica, bianco: I, nero: O
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Telecomunicazioni: collegabili tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configuratore online: supporto per scelta e ordinazione di singoli apparecchi
- Esecuzioni fornibili: diverse combinazioni di colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, diverse altezze di bottone
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con innesto a scatto, eseguibile con una sola mano senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Alto livello di performance, semplicemente perfetti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


