Startseite

SIEMENS - SIE3SU10011BA700AA0 PULS.LUM.FUNGO TRASP.SBLOC. TRAZ. 40MM - 3SU10011BA700AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956049

Artikelnummer

SIE3SU10011BA700AA0

Herstellernummer

3SU10011BA700AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

farblos

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Pulsante a fungo luminoso

Pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande per l'azionamento comodo con tutta la mano.

Dettagli tecnici:

  • 22 mm
  • Rotondo
  • In plastica, trasparente
  • 40 mm
  • Permanente, sblocco a trazione
  • Disponibile in diametro del fungo di 30/40/60 mm
  • Colore: più colori, luminoso/non luminoso
  • Comando: permanente/ad impulso
  • Sblocco: a trazione/a rotazione

Vantaggi per il cliente:

  • Innovativo concetto di innesto a scatto che semplifica il montaggio
  • Funzionamento affidabile, protetto da polvere, oli e liscivia
  • Possibilità di collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Apparecchi adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno
  • Facile pulizia con getto ad alta pressione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie