SIEMENS - SIE3SU10010BB300AA0 PULS.LUM.SPORGENTE GIALLO - 3SU10010BB300AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - gelb
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - hoch
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209955837
Artikelnummer
SIE3SU10010BB300AA0
Herstellernummer
3SU10010BB300AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
15.7 mm
Breite der Öffnung:
29.45 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Pulsante luminoso
Un pulsante luminoso rotondo da 22 mm, in plastica gialla, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: giallo
- Tipo: bottone sporgente ad impulso
- Omologazioni di prodotto: per il mercato mondiale
- Grado di protezione: elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online: disponibile per la scelta e l'ordinazione
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/nonluminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
- Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Facile da pulire con getto ad alta pressione
- Affidabilità contro polvere, oli e liscivia
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nell'utilizzo e nel collegamento
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Alta performance nelle operazioni di comando e segnalazione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


