Startseite

SIEMENS - SIE3SU10010AD300AA0 PULS.LUM.GIALLO LENTE LISCIA - 3SU10010AD300AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955899

Artikelnummer

SIE3SU10010AD300AA0

Herstellernummer

3SU10010AD300AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

10.4 mm

Breite der Öffnung:

29.45 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Indicatore luminoso SIRIUS ACT

Indicatore luminoso con design pulsante luminoso, 22 mm, rotondo, in plastica, giallo, per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti.

Dettagli tecnici:

  • Design: pulsante luminoso
  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: giallo
  • Tecnologia: LED ad efficienza energetica
  • Omologazioni: per il mercato mondiale
  • Protezione: antirotazione al 100%
  • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
  • Connessioni: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Documentazione: completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Esecuzioni: più colori, diverse varianti di tensione

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
  • Funzionamento affidabile in presenza di polvere, oli, e liscivia
  • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Maggiore flessibilità grazie alle diverse opzioni di connessione
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
  • Performance elevate e semplicità di montaggio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie