Startseite

SIEMENS - SIE3SU10004HN210AA0 SEL.KEY 73034 NERO MOMENT.3POS I-0<II, I - 3SU10004HN210AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209963962

Artikelnummer

SIE3SU10004HN210AA0

Herstellernummer

3SU10004HN210AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

51.699999999 mm

Mit Frontring:

ja

selettore a chiave O.M.R., 22 mm, rotondo, in plastica, numero di serratura 73034, nero, con 2 chiavi, 3 posizioni di commutazione I-O

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie