Startseite

SIEMENS - SIE3SU10001JB100AA0 PULS FUNGO EM 60MM NERO SBL ROTAZIONE - 3SU10001JB100AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU10001JB100AA0 PULS FUNGO EM 60MM NERO SBL ROTAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Breite der Öffnung - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621054889

Artikelnummer

SIE3SU10001JB100AA0

Herstellernummer

3SU10001JB100AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

60 mm

Höhe der Öffnung:

45.3 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Mit Frontring:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

pulsante a fungo, 22 mm, rotondo, in plastica, nero, 60 mm, permanente con blocco positivo, sblocco a rotazione Pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande per lazionamento comodo con tutta la mano. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmenteil montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online graficosupporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, più colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione.Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.