Startseite

SIEMENS - SIE3SU10001HQ200AA0 PULS.F.EMERG KEY 73037 40MM - 3SU10001HQ200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209946774

Artikelnummer

SIE3SU10001HQ200AA0

Herstellernummer

3SU10001HQ200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schaltfunktion verrastend:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Höhe der Öffnung:

83.3 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Pulsante a fungo di arresto di emergenza

Pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm, rotondo
  • Materiale: plastica, rosso
  • Dimensione del fungo: 40 mm
  • Serratura O.M.R., numero serratura 73037
  • Permanente con blocco positivo
  • Normativa: secondo DIN EN ISO 13850
  • Sblocco: a chiave
  • Grado di protezione elevato
  • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con un solo gesto e senza attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione al 100%
  • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
  • Resistente a polvere, oli e liscivia
  • Minimizza le fonti di errore e aumenta la flessibilità nel cablaggio
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
  • Performance in Action nel comando e nella segnalazione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie