SIEMENS - SIE3SU10001HF200AA0 PULS.F.EMERG KEY SB30 40MM - 3SU10001HF200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend - ja
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209947009
Artikelnummer
SIE3SU10001HF200AA0
Herstellernummer
3SU10001HF200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe der Öffnung:
67.1 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Pulsante a fungo di arresto di emergenza
Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: rosso
- Diametro del fungo: 40 mm
- Serratura: RONIS
- Numero serratura: SB30
- Blocco: permanente con bloccopositivo
- Normativa: secondo DIN EN ISO 13850
- Sblocco: a chiave
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% con semplici fori di montaggio.
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno grazie all'elevato grado di protezione.
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione.
- Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online grafico per una facile scelta e ordinazione degli apparecchi.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


