SIEMENS - SIE3SU10001HA200AA0 PULS.F.EMERG TRAZIONE 40MM - 3SU10001HA200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend - ja
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209937185
Artikelnummer
SIE3SU10001HA200AA0
Herstellernummer
3SU10001HA200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe der Öffnung:
45.3 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Pulsante a fungo di Arresto di Emergenza
Il pulsante a fungo di Arresto di Emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: rosso
- Dimensioni: 40 mm
- Tipo: permanente con blocco positivo
- Normativa: secondo DIN EN ISO 13850
- Sblocco: a trazione
- Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con un solo gesto e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto per impieghi industriali e in ambienti esterni con grado di protezione elevato
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento al controllore tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


