SIEMENS - SIE3SU10001BA300AA0 PULS.FUNGO GIALLO SBLOC TRAZ.40MM PLAST. - 3SU10001BA300AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - gelb
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956261
Artikelnummer
SIE3SU10001BA300AA0
Herstellernummer
3SU10001BA300AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
gelb
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Pulsante a fungo
Pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande per l'azionamento comodo con tutta la mano.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: giallo
- Dimensione del fungo: 40 mm
- Tipo: permanente, sblocco a trazione
- Protezione antirotazione: integrata al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Metodo di pulizia: possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, più colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie al collegamento diretto ai controllori
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


