SIEMENS - SIE3SU10001AA200AA0 PULS. FUNGO ROSSO SBLOCCO TRAZIONE 30MM - 3SU10001AA200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Art der Entriegelung:
Zug-EntriegelungHaupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Breite der Öffnung - 30 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956216
Artikelnummer
SIE3SU10001AA200AA0
Herstellernummer
3SU10001AA200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
30 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
sonstige
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung