SIEMENS - SIE3SU10000DB400AA0 PULS. GHIERA SPORGENTE DENTATA VERDE - 3SU10000DB400AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209955677
Artikelnummer
SIE3SU10000DB400AA0
Herstellernummer
3SU10000DB400AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
17.7 mm
Breite der Öffnung:
29.45 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Pulsante SIRIUS ACT
Pulsante di 22 mm rotondo in plastica verde per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: verde
- Tipologia: ghiera sporgente dentata ad impulso
- Omologazioni di prodotto: per il mercato mondiale
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online grafico: disponibile per la scelta e l'ordinazione
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Reduzione del onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
- Maggiore flessibilità nel collegamento degli apparecchi.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


