SIEMENS - SIE3SU10000DB200AA0 PULS. GHIERA SPORGENTE DENTATA ROSSO - 3SU10000DB200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209955653
Artikelnummer
SIE3SU10000DB200AA0
Herstellernummer
3SU10000DB200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
18.1 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Pulsante SIRIUS ACT
Pulsante di comando e segnalazione per utilizzatori elettrici, progettato per un'installazione semplice e veloce.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: rosso
- Tipo: ghiera sporgente, dentato ad impulso
- Omologazioni: prodotto per il mercato mondiale
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Accessori: devono essere ordinati separatamente (apparecchio singolo, supporti e moduli)
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Minimizza fonti di errore e aumenta la flessibilità
- Configuratore online per selezione e ordinazione comoda
- Disponibilità di documentazione completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Diverse finiture disponibili: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, varie altezze di bottone e ghiera
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


