Startseite

SIEMENS - SIE3SU10000CB600AA0 PULS. GHIERA SPORGENTE BIANCO - 3SU10000CB600AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209955639

Artikelnummer

SIE3SU10000CB600AA0

Herstellernummer

3SU10000CB600AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

17.7 mm

Breite der Öffnung:

29.45 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Pulsante SIRIUS ACT

Pulsante rotondo in plastica bianco per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Materiale: plastica
  • Tipologia: sporgente ad impulso
  • Omologazioni: prodotto per il mercato mondiale
  • Grado di protezione: elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
  • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
  • Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Configuratore online: disponibile per la scelta e l'ordinazione
  • Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con l'innovativo concetto di innesto a scatto
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Apparecchi altamente performanti e semplici da montare

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie