Startseite

SIEMENS - SIE3SK12131AJ20 DISPSIC MOD ESP 3F-RO PWR 1NC 115 VAC VT - 3SK12131AJ20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

  • SIL nach IEC 61508 - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209913813

Artikelnummer

SIE3SK12131AJ20

Herstellernummer

3SK12131AJ20

Hersteller

SIE

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

90 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

121.6 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Leistungsaufnahme:

4 W

Steuerspannungsart 1:

AC

Steuerspannungsart 2:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Dispositivo di sicurezza SIRIUS modulo di ampliamento uscite 3RO Power

Modulo di ampliamento per uscite sicure, con circuiti di abilitazione a relè e potenza di manovra fino a 10 A.

Dettagli tecnici:

  • Circuiti di abilitazione a relè 3 contatti NO
  • Circuito di segnalazione relè 1 NC
  • Us = AC 115 V
  • Modulo di ampliamento uscite SIRIUS 3SK1
  • Potere di manovra fino a 10 A
  • Cablabile a ogni modulo di base3SK
  • Tensione di comando DC 24 V
  • Collegabile tramite connettori di apparecchiatura 3ZY12 ai moduli di base Advanced 3SK1 e 3SK2
  • Quattro uscite sicure (AC-15 5 A) o tre uscite sicure (AC-15 10 A)
  • Scelta tra tensione di comando di 24 V o ampio campo di tensione
  • Morsetti a vite o a molla (push-in)
  • Sostituisce la serie costruttiva 3TK28

Vantaggi per il cliente:

  • Aggiunta di uscite sicure a un modulo di base
  • Flessibilità di installazione con diverse tensioni di comando
  • Facilità di collegamento con connettori di apparecchiatura
  • Affidabilità derivante dalla sostituzione della serie 3TK28

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie