Startseite

SIEMENS - SIE3SF11241KA001BA2 FM56 AS-I PUL TEFL 1R AZ LEN M12 4P 24 V - 3SF11241KA001BA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209695269

Artikelnummer

SIE3SF11241KA001BA2

Herstellernummer

3SF11241KA001BA2

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

56 mm

Länge des Sensors:

99.7 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

37.8 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Mit Statusanzeige:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Interruttore base senza testina di comando custodia in metallo

Interruttore di sicurezza meccanico SIRIUS per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili con collegamento al sistema di bus AS-Interface.

Dettagli tecnici:

  • larghezza 56 mm
  • ASIsafe integrato stato AS-i: 1:F-IN1, 2:F-IN2 3:AS-i/FAULT
  • contatti ad azione lenta 1NC con connettore M12 a 4 poli
  • canale 1 su contatto NC, canale 2 su presa M12 destra
  • richiesta un basso assorbimento di corrente
  • azionatori con codifica 3D assicurano una elevata protezione antimanipolazione
  • LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
  • elevati requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
  • diverse grandezze di custodia in plastica o in metallo
  • varianti con azionatore separato, con blocco di ritenuta o come interruttore di sicurezza a cerniera
  • gradi di protezione elevato IP69K

Vantaggi per il cliente:

  • Compatto grazie all'elettronica ASIsafe integrata.
  • Accessori disponibili a seconda dell'esecuzione, tra cui testine di comando e ulteriori accessori di montaggio/collegamento.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie