SIEMENS - SIE3SF11141LA001BA1 FM40 AS-I PUL TEFL 2R SC RAP M12 4P 24 V - 3SF11141LA001BA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Länge des Sensors - 99.7 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209695221
Artikelnummer
SIE3SF11141LA001BA1
Herstellernummer
3SF11141LA001BA1
Hersteller
SIE
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Länge des Sensors:
99.7 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


