Startseite

SIEMENS - SIE3SE73101AE00 FINECORSA CONTROLLO NASTRI TRASPORT M20 - 3SE73101AE00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Drucktaster - 1

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209576087

Artikelnummer

SIE3SE73101AE00

Herstellernummer

3SE73101AE00

Hersteller

SIE

Anzahl der Drucktaster:

1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Pilztaster:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Apparecchio per il controllo dei nastri trasportatori

Dispositivo di sorveglianza o di arresto di emergenza per nastri trasportatori, progettato per garantire la sicurezza in impianti pericolosi.

Dettagli tecnici:

  • Custodia in metallo
  • 2 x M25 x1,5
  • 2NO+2NC
  • Ritenzione meccanica secondo EN ISO 13850
  • Sblocco a pulsante
  • Funzioni di comando e di arresto di emergenza
  • Pulsante di arresto di emergenza integrato
  • Visualizzazione a LED visibile anche a grande distanza
  • Requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
  • Varianti con blocco fornite con sblocco a pressione, a chiave o a rotazione
  • Accessori: funi di acciaio con guaina in plastica rossa in diverse lunghezze

Vantaggi per il cliente:

  • Semplicità di blocco degli apparecchi
  • Possibilità di configurare diverse lunghezze di fune e combinazioni di elementi di contatto
  • Indicatori a LED o pulsante a fungo di arresto di emergenza disponibili
  • Accessori di fissaggio forniti con le funi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie