SIEMENS - SIE3SE71601BD00 FIN FUNE 2X75M MET CON BLOCCO 1L,1R,M20 - 3SE71601BD00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 200 m
Schutzart (IP) - IP65
Mit Zugkraft-Anzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209576063
Artikelnummer
SIE3SE71601BD00
Herstellernummer
3SE71601BD00
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
200 m
Schutzart (IP):
IP65
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Interruttore a fune SIRIUS 3SE7
Interruttore a fune con leva in metallo per sorveglianza e come dispositivo di arresto di emergenza.
Dettagli tecnici:
- 2 x M25 x1,5
- 1 NO+1 NC, con blocco EN ISO 13850e sblocco a pulsante
- Comando bilaterale
- Per lunghezze della fune fino a 2 x 100 m
- Soddisfa i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Disponibile con lunghezze di fune diverse
- Combinazioni di elementi di contatto con indicatori a LED o pulsante a fungo di arresto di emergenza
- Varianti con blocco fornite con sblocco a pressione, a chiave o a rotazione
- Accessori disponibili: funi di acciaio con guaina in plastica rossa
Vantaggi per il cliente:
- Funzioni di comando e di arresto di emergenza per ogni esigenza
- Facili da bloccare
- Pulsante di arresto di emergenza integrato
- Visualizzazione a LED visibile anche a grande distanza
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


