SIEMENS - SIE3SE71501BD04 FIN FUNE MET CON BLOC 1L,1R M20 LED - 3SE71501BD04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit Zugkraft-Anzeige - ja
Max. Länge der Zugschnur - 20 m
Packung
1 ST
EAN
4011209567894
Artikelnummer
SIE3SE71501BD04
Herstellernummer
3SE71501BD04
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Max. Länge der Zugschnur:
20 m
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Schutzart (IP):
IP65


