Startseite

SIEMENS - SIE3SE71411EG10 FIN FUNE MET 50M ARRESTO EMERG, 1L,3R,M2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE71411EG10 FIN FUNE MET 50M ARRESTO EMERG, 1L,3R,M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Max. Länge der Zugschnur - 100 m

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Mit Zugkraft-Anzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209653580

Artikelnummer

SIE3SE71411EG10

Herstellernummer

3SE71411EG10

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Max. Länge der Zugschnur:

100 m

Schutzart (IP):

IP67

Mit Zugkraft-Anzeige:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

interruttore a fune con arresto di emergenza custodia in metallo IP67, 3 xM20 x1,5; contatti ad azione lenta 1NO+3NC; blocco di ritenzione secondo EN ISO 13850 con sblocco a rotazione, per lunghezze fune fino a 75 m interruttore a fune SIRIUS 3SE7 per lasorveglianza o come dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA per parti dimpianto particolarmente pericolose, ad es. per nastri trasportatori. Con gli interruttori a fune è possibile realizzare funzioni di comando e di ARRESTO DI EMERGENZA per ogni esigenza. Gli apparecchi sono semplici da bloccare e dispongono di un pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA integrato e di una visualizzazione a LED visibile anche a grande distanza. Gli interruttori soddisfano i massimi requisiti disicurezza secondo PL e o SIL 3. Essi sono disponibili con lunghezze di fune diverse, combinazioni di elementi di contatto, con indicatori a LED o pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA. Le varianti con blocco sono fornite con sblocco a pressione, a chiave o a rotazione. Come accessori sono disponibili funi di acciaio con guaina in plastica rossa in diverse lunghezze con rispettivi accessori di fissaggio. Safety is a SIRIUS business.