SIEMENS - SIE3SE71401CD00 FIN FUNE 50M MET SBLOC-CHIAVE 1L,1R M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 130 m
Schutzart (IP) - IP54
Mit Zugkraft-Anzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209576049
Artikelnummer
SIE3SE71401CD00
Herstellernummer
3SE71401CD00
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
130 m
Schutzart (IP):
IP54
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C