SIEMENS - SIE3SE66173CA04 FIN MAGN HL 25X88 2R,1L M8 6P CAVO 3M - 3SE66173CA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - mit Kabel vorkonfektioniert
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
4047621002705
Artikelnummer
SIE3SE66173CA04
Herstellernummer
3SE66173CA04
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
26 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Zwangsöffnung:
nein
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Schaltfunktion verrastend:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Blocchetto di contatti interruttore magnetico rettangolare
Progettato per la sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 26 x 36 mm
- Per battuta porta a sinistra
- Elementi di contatto: contatti di sicurezza 2NC, contatto di segnalazione 1NC
- Cavo di collegamento: 3 m senza LED
- Magnete di comando: 3SE6714-3CA oppure ruotato di 90° 3SE6724-3CA
- Normativa di sicurezza: PL e o SIL 3
Vantaggi per il cliente:
- Adeguato per l'installazione in spazi ristretti
- Commutazione senza usura per una lunga durata di vita
- Fornibile in varie forme e grandezze costruttive
- Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo
- Variante con LED per una diagnostica rapida
- Connettori per un collegamento rapido
- Accessori disponibili: distanziatori e accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


