SIEMENS - SIE3SE66052BA01 FINEC MAGN 25X88 1L,1R,M8 4 POLI - 3SE66052BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 25 mm
Länge des Sensors - 88 mm
Schaltfunktion - sonstige
Schaltfunktion verrastend - nein
Zwangsöffnung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
SIRIUS 3SE66
EAN
4011209642737
Artikelnummer
SIE3SE66052BA01
Herstellernummer
3SE66052BA01
Hersteller
SIE
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
88 mm
Schaltfunktion:
sonstige
Schaltfunktion verrastend:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP67








