Startseite

SIEMENS - SIE3SE52340HK211AC4 FP31 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R RAP INT M1 - 3SE52340HK211AC4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209694736

Artikelnummer

SIE3SE52340HK211AC4

Herstellernummer

3SE52340HK211AC4

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

125.3 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

46.3 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

4 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Interruttore di posizione SIRIUS 3SE5

Interruttore di posizione meccanico per il rilevamento della posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

Dettagli tecnici:

  • Custodia in plastica secondo EN 50047
  • 31 mm contatti ad azione rapida 1NO/1NC integrato (non sostituibile)
  • Connettore M12, a 4 poli assegnazione dei pin: pin1=21, pin2=22, pin3=13, pin4=14
  • Massimo 250 V e 4 A
  • Leva girevole, a destra e/o a sinistra con commutazione, impostabile con rotella in plastica 19 mm
  • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
  • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
  • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e/o SIL 3 con le corrispondenti configurazioni di interruttore
  • Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
  • Diverse grandezze di custodia, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta
  • Alcune varianti con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
  • Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
  • Amplia varietà di connettori e rotelle per soddisfare tutte le esigenze nell'operatività industriale quotidiana
  • I LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
  • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
  • Accessori disponibili, testine di comando e connettori, ulteriori accessori di montaggio/collegamento

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie