Startseite

SIEMENS - SIE3SE52320RV40 FP31 SIC AZ SEP 1L1R AZ LENTA - 3SE52320RV40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209712720

Artikelnummer

SIE3SE52320RV40

Herstellernummer

3SE52320RV40

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

104 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

33 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Finecorsa di sicurezza con azionatore separato

Dispositivo di sicurezza progettato per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili.

Dettagli tecnici:

  • Custodia in plastica
  • Dimensioni: 31 mm
  • Collegamento dispositivo: 1x (M20x 1,5)
  • Contatti ad azione lenta: 1NO+1NC
  • 5 direzioni di accostamento
  • Azionatore 3SE5000-0AV0./-0AW. separato da ordinare separatamente
  • Normative: Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
  • Omologazioni internazionali: IEC, UL
  • Configurazioni di interruttore per massimi requisiti sicurezza secondo PL e/o SIL 3
  • Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
  • Diverse grandezze di custodia disponibili in plastica o in metallo
  • Disponibile una gamma di azionatori con codifica 3D
  • Alcune varianti con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
  • Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
  • Accessori disponibili: connettori e ulteriori accessori di montaggio/collegamento

Vantaggi per il cliente:

  • Elevata sicurezza di contatto garantita
  • Commutazione solo con azionatore codificato separato per protezione antimanipolazione
  • Testine di comando montabili senza viti, ruotabili di 4 x 90 gradi
  • LED per segnalazione dello stato attuale dell’apparecchio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie