Startseite

SIEMENS - SIE3SE52320HU22 FP31 CERN ALB PIENO 1L1R ANG 10 - 3SE52320HU22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209694422

Artikelnummer

SIE3SE52320HU22

Herstellernummer

3SE52320HU22

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

92 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

83.5 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Interruttore a cerniera custodia in plastica

Interruttore a cerniera di sicurezza meccanico per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 31 mm secondo DINEN 50047
  • Collegamento apparecchio: 1 x (M20 x 1,5)
  • Contatti ad azione rapida: 1NO/1NC integrato
  • Albero pieno diametro: 10 mm
  • Angolo di intervento: 10°
  • Fissaggio e punti di commutazionesecondo EN 50047 ed EN 50041
  • Tropicalizzati e con omologazioni internazionali (IEC, UL)
  • Disponibili diverse grandezze di custodia, con albero cavo o albero pieno, in plastica o in metallo
  • Varianti con cerniera integrata disponibili
  • Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione con relativa segnalazione senza ritardo temporale
  • Piccolo angolodi apertura di 10°
  • Tecnica di cablaggio semplice e rapida che consente un notevole risparmio di tempo nel collegamento
  • Accessorio disponibile: testine di comando con albero cavo o albero pieno

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie