SIEMENS - SIE3SE52120LK21 FM31 L GIR MET ROT PL 19MM 1L2R SC RAP - 3SE52120LK21
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209862500
Artikelnummer
SIE3SE52120LK21
Herstellernummer
3SE52120LK21
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
111.3 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
46.3 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Interruttore di posizione custodia in metallo secondo DIN EN 50047
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- 31 mm collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5)
- contatti ad azione rapida 1NO/2NC
- leva girevole, lunga 21 mm impostabile a destra/a sinistra
- rotella in plastica 19 mm
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- omologazioni internazionali (IEC, UL)
- massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- elettronica ASIsafe integrata richiede un basso assorbimento di corrente
- diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta
- opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
Vantaggi per il cliente:
- struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
- ampia varietà di connettorie rotelle soddisfa tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale
- LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
- tecnica di collegamento rapida riduce notevolmente i tempi di cablaggio
- accessori disponibili, a seconda dell'esecuzione, testine di comando e connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


