SIEMENS - SIE3SE52120BK50 FM31 L REG GIR MET ROT PL 1L1R AZ LEN - 3SE52120BK50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209862517
Artikelnummer
SIE3SE52120BK50
Herstellernummer
3SE52120BK50
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
182 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
49.4 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Interruttore di posizione custodia in metallo secondo DIN EN 50047
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- Custodia in metallo secondo DIN EN 50047
- 31 mm collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione lenta 1NO/1NC
- Regolabile in lunghezza leva girevole impostabile a destra/a sinistra
- Rotella in plastica 19 mm
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e/o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Diverse grandezze di custodia, contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta
- Alcune varianti con visualizzazione di stato a LEDe connettore M12
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
- L'ampia varietà di connettori e rotelle soddisfa tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Accessori disponibili, come testine di comando e connettori, a seconda dell'esecuzione
- Safety is a SIRIUS business
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


