SIEMENS - SIE3SE52100AA001AG0 COVER F. POS. SWITCH METAL 31MM,YELLOW - 3SE52100AA001AG0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 31 mm
Länge des Sensors - 53 mm
Schaltfunktion - sonstige
Schaltfunktion verrastend - nein
Ausgang elektronisch - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209862074
Artikelnummer
SIE3SE52100AA001AG0
Herstellernummer
3SE52100AA001AG0
Hersteller
SIE
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
53 mm
Schaltfunktion:
sonstige
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67









