Startseite

SIEMENS - SIE3SE51620CH601AJ0 FIN MET56 LEVA ACC REG 1NO1NC SC.RAP-40 - 3SE51620CH601AJ0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209908697

Artikelnummer

SIE3SE51620CH601AJ0

Herstellernummer

3SE51620CH601AJ0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

56 mm

Länge des Sensors:

214 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

59.3 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Interruttore Di Posizione Con Leva Girevole Regolabile

Interruttore di posizione meccanico SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione in condizioni ambientali estreme.

Dettagli tecnici:

  • Leva girevole regolabile in lunghezza
  • Griglia di fori
  • Custodia in metallo XL, larga 56 mm
  • Protezione anticorrosione aumentata
  • Collegamento apparecchio 3 x (M20 x 1,5)
  • 2 x (1NO/1NC) contatti ad azione rapida
  • Funzionante a -40 °C
  • Prova di resistenza a urti e vibrazioni secondo DIN EN 61373, categoria 1B
  • Omologazioni internazionali (IEC, UL)

Vantaggi per il cliente:

  • Adatto per condizioni ambientali estreme fino a -40 °C, ad es. in impianti eolici, nell'industria dei generi alimentari o in applicazioni ferroviarie
  • Elevato grado di protezione per impiego in condizioni ambientali estreme
  • Elevata protezione anticorrosione, a prova di urti e vibrazioni
  • Varianti con azionatore separato o con blocco di ritenuta disponibili
  • Diverse grandezze di custodiain plastica o in metallo
  • Accessori disponibili, a seconda dell'esecuzione
  • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3 soddisfabili con le corrispondenti configurazioni di interruttore

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie